Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

C 6.3 TX bit (1/4") med borehul

Bit TX med hul C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 M/HUL TX 15

Varenr. 061430 15

EAN 4045989535811

Prisvisning for kunder efter login
C 6.3 TX bit (1/4") med borehul

Varenr. 061430 15

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser

Robust bit til de fleste TX-skruer


  • Bit i stål sikrer lang levetid

  • En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX15

Gevind

1/4

Kærvtype

Sekskant

Længde

26 mm

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger